Kúpgörgős csapágyak SKF 33117/Q, Külső átmérő: 140 mm | Belső átmérő: 85 mm | Szélesség: 42.95 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:33117/Q
Rubix:240663
gyártó:102811
EAN:7316571251462


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 85 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 42.95 mm |
Termék leírás : SKF 33117/Q kúpgörgos radiális csapágy
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 42,95x140x140 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2429 g |
| Belső átmérő | 85 mm |
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 42.95 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 331 |
| Referencia sebesség | 3400 rpm |
| Sebesség limit | 4500 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 340000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 220000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre