O-gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 449449

O-ring FKM

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Freudenberg Sealing Technologies:449449
Rubix:352755
gyártó:449449
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő18 mm
Keresztmetszet átmérő2.5 mm
Anyagfkm/fpm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : O-gyuruk OR018,00X02,50 610 80FKM610 [SIMRIT]


An O-ring is an endless round sealing ring of circular cross section. O-rings are mainly used to seal stationary machine components - static case - against fluid and gaseous media. In certain conditions, they can also be used as a dynamic sealing component for axial, rotating and oscillating movement. The dimensions of an o-ring are defined by inside diameter and ring thickness.
OR 18,00 2,50 80 FKM 610

Erősségek

The production of the o-rings is according to DIN 3771-Part 1, Quality "N". In order to cover the widest possible range of technical applications, O-rings are supplied in 5 different material qualities - in this case FKM. All catalogue materials for o-rings are specified and certified.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg0,663 g
Belső átmérő18 mm
Keresztmetszet átmérő2.5 mm
Anyagfkm/fpm
Keménység A80 Shore
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre