O-gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 444776
O-ring NBR
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:444776
Rubix:401039
gyártó:444776


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 120 mm |
|---|---|
| Keresztmetszet átmérő | 10 mm |
| Anyag | nbr |
Dokumentumok
Termék leírás : O-gyuruk OR120,00X10,00 87272NBR872 [SIMRIT]
An O-ring is an endless round sealing ring of circular cross section. O-rings are mainly used to seal stationary machine components - static case - against fluid and gaseous media. In certain conditions, they can also be used as a dynamic sealing component for axial, rotating and oscillating movement. The dimensions of an o-ring are defined by inside diameter and ring thickness.
OR 120,00 10,00 72 NBR 872
Erősségek
The production of the o-rings is according to DIN 3771-Part 1, Quality "N". In order to cover the widest possible range of technical applications, O-rings are supplied in 5 different material qualities - in thi case NBR. All catalogue materials for o-rings are specified and certified.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 38,771 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 120 mm |
| Keresztmetszet átmérő | 10 mm |
| Anyag | nbr |
| Keménység A | 72 Shore |
| Alkatrészek száma | 1 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre