O-gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 445787

O-ring NBR

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Freudenberg Sealing Technologies:445787
Rubix:307099
gyártó:445787
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő71.5 mm
Keresztmetszet átmérő1.5 mm
Anyagnbr
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : O-gyuruk OR071,50X01,50 87272NBR872 [SIMRIT]


An O-ring is an endless round sealing ring of circular cross section. O-rings are mainly used to seal stationary machine components - static case - against fluid and gaseous media. In certain conditions, they can also be used as a dynamic sealing component for axial, rotating and oscillating movement. The dimensions of an o-ring are defined by inside diameter and ring thickness.
OR 71,50 1,50 72 NBR 872

Erősségek

The production of the o-rings is according to DIN 3771-Part 1, Quality "N". In order to cover the widest possible range of technical applications, O-rings are supplied in 5 different material qualities - in thi case NBR. All catalogue materials for o-rings are specified and certified.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg0,49 g
Belső átmérő71.5 mm
Keresztmetszet átmérő1.5 mm
Anyagnbr
Keménység A72 Shore
Alkatrészek száma1
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre