O-gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 49075168

O-ring NBR

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Freudenberg Sealing Technologies:49075168
Rubix:10392789
gyártó:49075168
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Keresztmetszet átmérő2 mm
Anyagnbr
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SIMRIT O-gyuruk OR 40,00 2,00 72 NBR 872


An O-ring is an endless round sealing ring of circular cross section. O-rings are mainly used to seal stationary machine components - static case - against fluid and gaseous media. In certain conditions, they can also be used as a dynamic sealing component for axial, rotating and oscillating movement. The dimensions of an o-ring are defined by inside diameter and ring thickness.
OR 40,00 2,00 72 NBR 872

Erősségek

The production of the o-rings is according to DIN 3771-Part 1, Quality "N". In order to cover the widest possible range of technical applications, O-rings are supplied in 5 different material qualities - in thi case NBR. All catalogue materials for o-rings are specified and certified.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg0,501 g
Belső átmérő40 mm
Keresztmetszet átmérő2 mm
Anyagnbr
Keménység A72 Shore
Alkatrészek száma1
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre