O-gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 49452677

O-Ring

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Freudenberg Sealing Technologies:49452677
Rubix:69487
gyártó:49452677
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő68 mm
Keresztmetszet átmérő2 mm
Anyagnbr
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : O-gyuruk O-RING 0068,00X02,00 NBR 70 [DICHTOMATK]


According to DIN ISO 3601, continuous circular ring with a circular cross-section
O-rings NBR (70 Shore A) is the standard material with a wide range of applications for static pressures up to approx. 100 bar. Resistant to oils, lubricants and water (up to +80°C). Not resistant to fuels with a high aromatic content and to glycol-based brake fluids.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1 g
Belső átmérő68 mm
Keresztmetszet átmérő2 mm
Anyagnbr
Keménység A70 Shore
  • Elérhető