Fix és változó nyitókulcs Roebuck 880473
OFFSET COMBINATION SPANNERS - METRIC
Lásd a műszaki információkatReferencia
Roebuck:880473
Rubix:10003836
EAN:3660338338748

Termék leírás : 50 fokos eltolású Csillagvillás kulcs 10
Standard: ISO 3318 / DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
The bent end allows to limit the oscillation of the obstacles and to improve the comfort of use.
Made of chrome vanadium steel.
The bent end allows to limit the oscillation of the obstacles and to improve the comfort of use.
Made of chrome vanadium steel.
Technikai információk
Jellemzők
| Nyitás | 10 |
|---|---|
| Hossz | 150 mm |
| Típus | kombinált kulcs |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre