Referencia
Optibelt:2100 14M 170
Rubix:619955
gyártó:1893898
EAN:4014486099836





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2100 mm |
| Övszélesség | 170 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 2100 14M 170 Gumi fogasszíj - 1893898
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2100 mm |
| Övszélesség | 170 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 150 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre