Referencia
Optibelt:2800 14M 115
Rubix:620905
gyártó:1602296
EAN:4014486101485





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2800 mm |
| Övszélesség | 115 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 2800 14M 115 Gumi fogasszíj - 1602296
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3220 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Eredeti hosszúság | 2800 mm |
| Övszélesség | 115 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 200 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre