HTD szinkronszíj Optibelt 376 8M 50

OMEGA 8M

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:376 8M 50
Rubix:615281
gyártó:1844040
EAN:4014486286618
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil8m
Eredeti hosszúság376 mm
Övszélesség50 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Optibelt Fogasszíj 376 8M 50


Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.

Technikai információk


Jellemzők
Profil8m
Eredeti hosszúság376 mm
Övszélesség50 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság8 mm
Fogak száma47
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre