HTD szinkronszíj Optibelt 1056 8M 85

OMEGA 8M

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:1056 8M 85
Rubix:616539
gyártó:1856594
EAN:4014486054903
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil8m
Eredeti hosszúság1056 mm
Övszélesség85 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 1056 8M 85 Gumi fogasszíj - 1856594


Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.

Technikai információk


Jellemzők
Profil8m
Eredeti hosszúság1056 mm
Övszélesség85 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság8 mm
Fogak száma132
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre