Referencia
Optibelt:1440 D8M 30
Rubix:608798
gyártó:1919336
EAN:4014486429367


Műszaki összefoglalás
| Profil | d8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1440 mm |
| Övszélesség | 30 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : OPTIBELT Fogasszíj 1440 D8M 30 - 1919336
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Double-Sided Timing Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | d8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1440 mm |
| Övszélesség | 30 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 180 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre