Referencia
Optibelt:1552 D8M 85
Rubix:607920
gyártó:1938641
EAN:4014486499599


Műszaki összefoglalás
| Profil | d8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1552 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 1552 D8M 85 Gumi fogasszíj - 1938641
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Double-Sided Timing Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | d8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1552 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 194 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre