Referencia
Optibelt:112 2MHP 9
Rubix:608422
gyártó:1820947
EAN:4014486422931


Műszaki összefoglalás
| Profil | 2mhp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 112 mm |
| Övszélesség | 9 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 112 2MHP 9 Gumi fogasszíj - 1820947
The Optibelt OMEGA HP high performance timing belt was especially developed for heavily loaded, high speed drives. Improved materials and highly developed process engineering form the basis for this very high performance level. For every power transmission requirement there is an appropriate belt section.
High Performance Timing Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 2mhp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 112 mm |
| Övszélesség | 9 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 2 mm |
| Fogak száma | 56 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre