Referencia
Optibelt:2600 D8MHP 85
Rubix:607812
gyártó:1829606
EAN:4014486881745


Műszaki összefoglalás
| Profil | d8mhp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2600 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 2600 D8MHP 85 Gumi fogasszíj - 1829606
The Optibelt OMEGA HP high performance timing belt was especially developed for heavily loaded, high speed drives. Improved materials and highly developed process engineering form the basis for this very high performance level. For every power transmission requirement there is an appropriate belt section.
Double-Sided High Performance Timing Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | d8mhp |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2600 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 325 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre