Laposszíjak Optibelt HF 1440 30

OPTIMAX HF 1401-1600

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:HF 1440 30
Rubix:10466157
gyártó:1996591
EAN:4014486159455
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső hossz1440 mm
Övszélesség30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT HF 1440 30 Laposszíj - 1996591


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Technikai információk


Jellemzők
Belső hossz1440 mm
Övszélesség30 mm
Profil150 type
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre