Referencia
Optibelt:HF 1610 80
Rubix:10468168
gyártó:1690362
EAN:4014486161595



Termék leírás : OPTIBELT HF 1610 80 Laposszíj - 1690362
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 1610 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 80 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
