Referencia
Optibelt:HF 1610 90
Rubix:10463930
gyártó:1833114
EAN:4014486161601



Termék leírás : OPTIBELT HF 1610 90 Laposszíj - 1833114
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 1610 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 90 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
