Referencia
Optibelt:HF 1610 100
Rubix:10468167
gyártó:1797882
EAN:4014486161618



Termék leírás : OPTIBELT HF 1610 100 Laposszíj - 1797882
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 1610 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 100 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
