Referencia
Optibelt:HF 1740 25
Rubix:10468117
gyártó:1936381
EAN:4014486163155



Termék leírás : OPTIBELT HF 1740 25 Laposszíj - 1936381
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 1740 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 25 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
