Referencia
Optibelt:HF 1790 50
Rubix:10465139
gyártó:1941564
EAN:4014486163841



Termék leírás : OPTIBELT HF 1790 50 Laposszíj - 1941564
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 1790 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 50 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
