Referencia
Optibelt:HF 1890 15
Rubix:10465114
gyártó:1895303
EAN:4014486165081



Termék leírás : OPTIBELT HF 1890 15 Laposszíj - 1895303
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 1890 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 15 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
