Referencia
Optibelt:HF 1890 35
Rubix:10465110
gyártó:1645091
EAN:4014486165128



Termék leírás : OPTIBELT HF 1890 35 Laposszíj - 1645091
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 1890 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 35 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
