Referencia
Optibelt:HF 1950 60
Rubix:10463884
gyártó:1979664
EAN:4014486165807



Termék leírás : OPTIBELT HF 1950 60 Laposszíj - 1979664
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 1950 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 60 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
