Referencia
Optibelt:HF 2020 80
Rubix:10467203
gyártó:1965748
EAN:4014486168051



Termék leírás : OPTIBELT HF 2020 80 Laposszíj - 1965748
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2020 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 80 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
