Referencia
Optibelt:HF 2050 10
Rubix:10468030
gyártó:1974773
EAN:4014486168341



Termék leírás : OPTIBELT HF 2050 10 Laposszíj - 1974773
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2050 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 10 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
