Referencia
Optibelt:HF 2150 50
Rubix:10466058
gyártó:1972208
EAN:4014486169669



Termék leírás : OPTIBELT HF 2150 50 Laposszíj - 1972208
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2150 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 50 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
