Referencia
Optibelt:HF 2210 35
Rubix:10468006
gyártó:1849033
EAN:4014486170177



Termék leírás : OPTIBELT HF 2210 35 Laposszíj - 1849033
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2210 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 35 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
