Referencia
Optibelt:HF 2270 40
Rubix:245647
gyártó:1922124
EAN:4014486170702



Termék leírás : OPTIBELT HF 2270 40 Laposszíj - 1922124
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2270 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 40 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
