Referencia
Optibelt:HF 2280 35
Rubix:10462790
gyártó:1887079
EAN:4014486170825



Termék leírás : OPTIBELT HF 2280 35 Laposszíj - 1887079
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2280 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 35 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
