Referencia
Optibelt:HF 2280 90
Rubix:10466039
gyártó:1980632
EAN:4014486170887



Termék leírás : OPTIBELT HF 2280 90 Laposszíj - 1980632
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2280 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 90 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
