Referencia
Optibelt:HF 2370 50
Rubix:10465050
gyártó:1988966
EAN:4014486171624



Termék leírás : OPTIBELT HF 2370 50 Laposszíj - 1988966
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2370 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 50 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
