Referencia
Optibelt:HF 2430 80
Rubix:10463843
gyártó:1859268
EAN:4014486172041



Termék leírás : OPTIBELT HF 2430 80 Laposszíj - 1859268
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2430 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 80 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
