Referencia
Optibelt:HF 2500 25
Rubix:10470022
gyártó:1970952
EAN:4014486172492



Termék leírás : OPTIBELT HF 2500 25 Laposszíj - 1970952
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2500 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 25 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
