Referencia
Optibelt:HF 2570 20
Rubix:10465026
gyártó:1947018
EAN:4014486172874



Termék leírás : OPTIBELT HF 2570 20 Laposszíj - 1947018
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2570 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 20 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
