Referencia
Optibelt:HF 2660 50
Rubix:10465021
gyártó:1936277
EAN:4014486173406



Termék leírás : OPTIBELT HF 2660 50 Laposszíj - 1936277
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2660 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 50 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
