Referencia
Optibelt:HF 2700 100
Rubix:10473020
gyártó:1633147
EAN:4014486173581



Termék leírás : OPTIBELT HF 2700 100 Laposszíj - 1633147
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2700 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 100 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
