Referencia
Optibelt:HF 2750 30
Rubix:10465994
gyártó:1923273
EAN:4014486173635



Termék leírás : OPTIBELT HF 2750 30 Laposszíj - 1923273
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2750 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 30 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
