Referencia
Optibelt:HF 2800 35
Rubix:10465991
gyártó:1978249
EAN:4014486174069



Termék leírás : OPTIBELT HF 2800 35 Laposszíj - 1978249
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2800 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 35 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
