Referencia
Optibelt:HF 2900 80
Rubix:10467940
gyártó:1913907
EAN:4014486174373



Termék leírás : OPTIBELT HF 2900 80 Laposszíj - 1913907
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 2900 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 80 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
