Referencia
Optibelt:HF 570 70
Rubix:10468650
gyártó:1872752
EAN:4014486123029



Termék leírás : OPTIBELT HF 570 70 Laposszíj - 1872752
Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 570 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 70 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
