Referencia
Optibelt:HF 650 100
Rubix:10468600
gyártó:1919581
EAN:4014486126907



Termék leírás : OPTIBELT HF 650 100 Laposszíj - 1919581
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 650 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 100 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
