Referencia
Optibelt:HF 680 35
Rubix:10470034
gyártó:1838929
EAN:4014486127225



Termék leírás : OPTIBELT HF 680 35 Laposszíj - 1838929
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 680 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 35 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
