Referencia
Optibelt:HF 690 25
Rubix:10468581
gyártó:1991445
EAN:4014486127331



Termék leírás : OPTIBELT HF 690 25 Laposszíj - 1991445
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 690 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 25 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
