Referencia
Optibelt:HF 690 50
Rubix:10477113
gyártó:1871932
EAN:4014486127379



Termék leírás : OPTIBELT HF 690 50 Laposszíj - 1871932
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 690 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 50 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
