Referencia
Optibelt:HF 690 100
Rubix:10468574
gyártó:1834333
EAN:4014486127423



Termék leírás : OPTIBELT HF 690 100 Laposszíj - 1834333
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 690 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 100 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
