Referencia
Optibelt:HF 695 60
Rubix:10468568
gyártó:1645080
EAN:4014486127515



Termék leírás : OPTIBELT HF 695 60 Laposszíj - 1645080
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 695 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 60 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
