Referencia
Optibelt:HF 710 25
Rubix:10468558
gyártó:1960149
EAN:4014486130836



Termék leírás : OPTIBELT HF 710 25 Laposszíj - 1960149
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 710 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 25 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
