Referencia
Optibelt:HF 730 35
Rubix:10468544
gyártó:1876962
EAN:4014486131253



Termék leírás : OPTIBELT HF 730 35 Laposszíj - 1876962
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 730 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 35 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
