Referencia
Optibelt:HF 780 10
Rubix:10468513
gyártó:1811376
EAN:4014486131857



Termék leírás : OPTIBELT HF 780 10 Laposszíj - 1811376
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 780 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 10 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
